Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vreckové meracie pásmo

Vrec. meracie pásmo, plas. kryt, trieda pres. II
PASMO MERACIE VRECKOVE 8M 25MM

Obj. č. 071464 568
EAN 4045989786213

Cena za zvolené balenie
Vreckové meracie pásmo

Obj. č. 071464 568

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokokvalitné meracie pásmo s plastovým krytom na jednoduché meranie všetkých meracích rozsahov.
  • Automatické navinutie pásky

  • Koncový doraz tlmí pohyb oceľovej pásky pri navinutí, čím sa predlžuje prevádzková životnosť pásky

  • Vďaka zakriveniu je oceľová páska výnimočne stabilná

  • Pohyblivé koncové háčiky na jednoduché meranie vnútorných a vonkajších rozmerov

  • V súlade s požiadavkami ES na triedu presnosti II

  • Výnimočne jednoduché odčítanie hodnoty vďaka žltému lakovanému povrchu pásky, stupnicou v centimetroch a milimetroch a červenými desiatkovými hodnotami

  • S odnímateľnou sponou na opasok
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozsah merania dĺžky max. (L max)

8 m

Šírka pásu (b)

25 mm

Materiál telesa

ABS

Trieda presnosti

II

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie